Roulement à aiguilles SKF NK 55/25

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 55/25
Rubix :0301-1359081
Fabricant :14222
EAN :7316577121523
ROULEMENT A AIGUILLES NK 55/25 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 55/25 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur25 mm
Sérienk
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r88000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40200 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
88,34 € HT
/ unité
106,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours