Roulement à aiguilles NTN 1R17X20X205
Bagues intérieures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1R17X20X205
Rubix :0281-1372780
EAN :4547359250725


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE AIGUILLE 1R17X20X205 NTN
Roulement à aiguilles, bague intérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 20,5 mm |
| Série | ir |
| Matière | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,14 € HT
/ unité
12,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours