Roulement à aiguilles INA HK6012

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK6012
Rubix :0269-1004223
Fabricant :0001841280000
EAN :4012802101126
DOUILLE AIGUILLES HK6012 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK6012 QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur12 mm
Sériehk
Vitesse de référence3650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r32000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
21,07 € HT
/ unité
25,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h