Références
INA :HFL1426-L564
Rubix :0269-1276126
Fabricant :0016001920962


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HFL 1426 L564 INA
Roues libres HFL avec roulement à rouleaux ou à billes, ressorts en acier
Embrayage à rouleaux HFL à bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | hfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6800 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,54 € HT
/ unité
49,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours