Roulement à aiguilles INA NA4908-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4908-XL
Rubix :0269-1005277
Fabricant :0506511960000
EAN :4012802272604
ROULEMENT AIGUIL. NA4908XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4908XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur22 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r67000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
71,69 € HT
/ unité
86,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h