Roulement à aiguilles INA NK60/35-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK60/35-XL
Rubix :0269-1005522
Fabricant :0507544320000
EAN :4012802243376
ROULEMENT AIGUILLES NK 60/35-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 60/35-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur35 mm
Sérienk..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r130000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr63000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
88,60 € HT
/ unité
106,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h