Roulement à billes miniature NSK 629DD, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement miniature à une rangée de billes série 600
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :629DD
Rubix :0294-1002867
EAN :0029176086595


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 629 ETANCHE 9X26X8
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 629.. |
| Vitesse limite | 22000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1970 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1970 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € HT
/ unité
6,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours