Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1050-45G, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1050-45G
Rubix :0294-1019310
Fabricant :1050-45G R
EAN :00747023040094
ROULEMENT PALIER 1050-45 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1050-45 G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série1000g
Cageacier
Vitesse limite3400 rpm
Largeur totale du roulement51,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Poids0,91 kg
64,77 € HT
/ unité
77,72 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.