Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY45-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 41.5 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GAY45-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003569
Fabricant :0009432580000
EAN :4064327886187
ROULEMENT PALIER GAY 45XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur41,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 45XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur41,5 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegay..-xl-npp-b
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
78,99 HT
/ unité
94,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.