Autre roulement auto-aligneur SKF 1726309-2RS1, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1726309-2RS1
Rubix :0301-1025018
Fabricant :34561
EAN :7316577042972


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6309 BOMB. ETANCHE 45X100X25
Insert bearing Bearing only Single row, Y-bearings Seal on both sides
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Ces roulements-inserts sont particulièrement adaptés pour les applications où un fonctionnement sans vibrations constitue un paramètre opérationnel essentiel. Ils supportent des charges axiales plus élevées que tous les autres roulements-inserts. Les roulements sont étanches des deux côtés, en NBR avec insert métallique ; ils sont montés dans un embrèvement dans la bague extérieure et prennent appui contre la surface de la bague intérieure pour servir de joints frottants.
Points forts
- Fonctionnement fluide
- Peut supporter des charges axiales importantes
- Scellé des deux côtés
- Peut supporter des charges axiales importantes
- Scellé des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier pour roulements |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Poids | 0,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,38 € HT
/ unité
86,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours