Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 204-012-2F, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 19.05 mm | Largeur : 14 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 204-012-2F
Rubix :0301-1108929
Fabricant :30186
EAN :7316577754530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT YAR 204012-2F SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Série | yar |
| Matière | acier (pour roulements) |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 19,05 mm |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Poids | 0,17 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,93 € HT
/ unité
37,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h