Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE45-210-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE45-210-XL-KRR-B
Rubix :0269-1302239
Fabricant :0009925850000
EAN :4064327886842
ROULEMENT PALIER GYE 45 210-KRRB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 45 210-KRRB XL INA


Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-210-xl-krr-b
Vitesse limite9000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
129,32 € HT
/ unité
155,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.