Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC211-32G2, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50.8 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :UC211-32G2
Rubix :0302-1377157
Fabricant :UC.211-32.G2
EAN :3413529567737
ROULEMENT PALIER UC211-32G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC211-32G2 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43550 N
65,84 € HT
/ unité
79,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.