Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN SB210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :SB210
Rubix :Y600-1491072
EAN :3660338467684
ROULEMENT DE PALIER SB210

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER SB210


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériesb200
Largeur totale du roulement43,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r19840 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26980 N
Poids0,6548 kg
9,79 € HT
/ unité
11,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.