Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN SB207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :SB207
Rubix :Y600-1491074
EAN :3660338467660
ROULEMENT DE PALIER SB207

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER SB207


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériesb200
Cageacier
Largeur totale du roulement32 mm
Charge statique de base, radiale - C0r13670 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19750 N
Poids0,42 kg
6,12 € HT
/ unité
7,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.