Autre roulement auto-aligneur NTN CS204LLU, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :CS204LLU
Rubix :0281-1089426
EAN :4547359056655
ROULEMENT PALIER CS 204 LLU NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CS 204 LLU NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
30,33 HT
/ unité
36,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.