Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UCX08D1, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UCX08D1
Rubix :0281-1276851
EAN :4547359230499




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT UCX08 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ucx00 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € HT
/ unité
82,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours