Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-UC210D1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :M-UC210D1
Rubix :0281-1088350
EAN :4547359766028




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 51,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UC 210 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 51,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,90 € HT
/ unité
82,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h