Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC314D1, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 78 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UC314D1
Rubix :0281-1088623
EAN :4547359233636




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 78 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 314 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,24 € HT
/ unité
372,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours