Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE20-KRR-B-VA-HLA, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE20-KRR-B-VA-HLA
Rubix :0269-1008966
Fabricant :0512083690000
EAN :4012802631791


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 20KRRBVAHLA INA
Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-VA
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-krr-b-va |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,95 € HT
/ unité
173,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h