Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP J1035-35GCR, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

RHP :J1035-35GCR
Rubix :0294-1016566
Fabricant :J1035-35GCR R
EAN :00747023002672
ROULEMENT A BILLES J1035-35GCR RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES J1035-35GCR RHP


La série Silver-Lube® est une gamme de fluides résistants à la corrosion, spécialement conçus pour les industries où des lavages fréquents sont nécessaires, où des normes d'hygiène optimales sont requises et où une bonne résistance chimique sur une large plage de températures est importante.
Insert de palier NSK-RHP

Points forts

Insert Silver-Lube® pour montage dans la large gamme de supports disponibles, vis de fixation à l'arbre, composants en acier inoxydable, graisse de qualité alimentaire, conforme NSF, regraissable, peut être regraissé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Sériej
Cageacier inoxydable
Vitesse limite1870 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r12300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19820 N
Poids0,48 kg
193,76 € HT
/ unité
232,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.