Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA AY25-NPP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :AY25-NPP
Rubix :0269-1003155
Fabricant :0008889660000
EAN :4012802808216


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER AY 25 NPP INA
Roulement à billes à insertion radiale AY..-NPP
Roulement auto-aligneur AY..-NPP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | ay..-npp-b |
| Alésage | 25 mm |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Poids | 0,16 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,41 € HT
/ unité
55,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours