Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC218D1, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 96 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC218D1
Rubix :0281-1088366
EAN :4547359233186
ROULEMENT PALIER UC 218 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 218 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur96 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
340,16 € HT
/ unité
408,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.