Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 16 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC204
Rubix :Y600-1491055
EAN :3660338467851
ROULEMENT DE PALIER UC204

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC204


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Largeur totale du roulement31 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Poids0,17 kg
4,25 € HT
/ unité
5,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.