Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 206-2RF/VE495, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 206-2RF/VE495
Rubix :0301-1358567
Fabricant :223569
EAN :07316572480151
PALIER YAR 206-2RF/VE495 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YAR 206-2RF/VE495 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage30 mm
Vitesse limite3800 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,29 kg
84,89 HT
/ unité
101,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.