Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1045-40G, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :1045-40G
Rubix :0294-1019286
Fabricant :1045-40G R
EAN :00747023039869
ROULEMENT PALIER 1045-40 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1045-40 G RHP


Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1000g
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Cageacier
Vitesse limite3700 rpm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Poids0,73 kg
71,57 € HT
/ unité
85,88 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.