Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 204-2DW/AG, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :YARAG 204
SKF :YAR 204-2DW/AG
Rubix :0301-1464261
EAN :7316579559881


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : PALIER YAR 204-2DW/AG SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Cage | plastique |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ unité
39,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours