Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC206, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC206
Rubix :Y600-1491053
EAN :3660338467875
ROULEMENT DE PALIER UC206

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC206


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Cageacier
Vitesse limite4900 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11250 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19450 N
Poids0,325 kg
6,37 € HT
/ unité
7,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.