Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC208G2L3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC208G2L3
Rubix :0302-1267891
EAN :3413529548460
ROULEMENT UC 208 G2L3 TRIPLE ETANCHEITE SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT UC 208 G2L3 TRIPLE ETANCHEITE SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc3
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Largeur totale du roulement49,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Poids640 kg
52,06 € HT
/ unité
62,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.