Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix :0269-1487641
Fabricant :0518042120000
EAN :4054362377887
ROULEMENT PALIER GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA INA


Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-FA107-VA

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-krr-b-fa107-va
Charge statique de base, radiale - C0r18100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
228,22 HT
/ unité
273,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.