Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR CUS204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 25 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CUS204
Rubix :0302-1257023
EAN :3413529578771
ROULEMENT CUS 204 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT CUS 204 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sériecus200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
16,93 HT
/ unité
20,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.