Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1070-60G, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 74.6 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1070-60G
Rubix :0294-1019369
Fabricant :1070-60G R
EAN :00747023040735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1070-60 G RHP
Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 74,6 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1000g |
| Matière | acier (bagues intérieure et extérieure trempées à cœur, acier de haute qualité) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 2450 rpm |
| Largeur totale du roulement | 74,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61000 N |
| Poids | 2,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,46 € HT
/ unité
222,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h