Roulement de précision / de broche FAG B71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487778
Fabricant :0387376200000
EAN :4026677597267
ROULEMENT PRECISION B71915-E-2RSD-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71915-E-2RSD-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r22900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33000 N
514,27 HT
/ unité
617,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.