Roulement de précision / de broche RHP 7017CTRDUMP3, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :7017CTRDUMP3
Rubix :0294-1095814
Fabricant :7017CTRDUMP3 R
EAN :00029176622243


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7017CTRDUMP3 - LA PAIRE NSK
Jeu de roulements de broche (jeu = 2 pièces) RHP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7017c |
| Cage | résine phénolique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 58500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 60000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 065,83 € HT
/ paire
1 279,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h