Roulement de précision / de broche NSK 7312BSUA17P6, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :7312BSUA17P6
Rubix :0294-1092325
Fabricant :7312BMPC N
ROULEMENT A BILLES 7312BSUA17P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312BSUA17P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Série7312b..
Cageacier
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
366,83 € HT
/ unité
440,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.