Roulement de précision / de broche NSK 7303BEAT85, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7303BEAT85
Rubix :0294-1161220
Fabricant :7303BEAT85 N
EAN :00029176633980






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7303 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7303b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,38 € HT
/ unité
41,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours