Roulement de précision / de broche FAG HC7010-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HC7010-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301507
Fabricant :0383776400000
EAN :4012801669924
ROULEMENT PRECISION HC7010-E-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC7010-E-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche HCB70..-E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Sériehc70..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r7400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12100 N
766,71 HT
/ unité
920,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.