Roulement de précision / de broche FAG B71904-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 9 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques
Références
FAG :B71904-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256195
Fabricant :0191534810000
EAN :4026677499882
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71904C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71904C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r3200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7400 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,01 HT
/ unité
237,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.