Roulement de précision / de broche FAG HCS7012-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS7012-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1416840
Fabricant :0384391820000
EAN :4012801483254


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7012-C-T-P4S-UL FAG
Roulements à broche HCS70..-C, ajustés, en paires ou en sets, angle de contact α = 15°, avec des billes en céramique, des joints d'étanchéité sur les deux côtés, sans contact, tolérances limitées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcs70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,29 € HT
/ unité
805,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours