Roulement de précision / de broche NSK 7309BEAT85, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7309BEAT85
Rubix :0294-1161223
Fabricant :7309BEAT85 N
EAN :00029176634093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7309b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,19 € HT
/ unité
115,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours