Roulement de précision / de broche FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques
Références
FAG :B7011-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1484733
Fabricant :0386132710000
EAN :4026677716842
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7011 E 2RSD T P4S UM FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7011 E 2RSD T P4S UM FAG


Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r21000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,06 HT
/ unité
442,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.