Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC207G2, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC207G2
Rubix :0302-1019238
EAN :3413529502646
ROULEMENT PALIER UC 207 G2 EX 1035.35G SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 207 G2 EX 1035.35G SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
43,34 HT
/ unité
52,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.