Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC210
Rubix :0255-1267953
Fabricant :0693735400000
EAN :4012802631012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC210 FAG
Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Matière | acier |
| Cage | plastique |
| Alésage | 50 mm |
| Vitesse limite | 9000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Poids | 0,803 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,19 € HT
/ unité
55,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h