Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 211-2RF, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 211-2RF
Rubix :0301-1025061
Fabricant :30258
EAN :7316571116426
ROULEMENT YAR 211-2RF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 211-2RF SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage55 mm
Vitesse limite1900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Poids1,05 kg
94,83 HT
/ unité
113,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.