Références
INA :RNA4919-XL
Rubix :0269-1006913
Fabricant :0506729080000
EAN :4012802845020


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4919XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Série | rna..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 2500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 260000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,02 € HT
/ unité
366,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours