Roulement à aiguilles INA NA4912-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4912-XL
Rubix :0269-1005292
Fabricant :0506615740000
EAN :4047643205504
ROULEMENT AIGUIL. NA4912XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4912XL QMC 1 INA


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Needle bearing NA, series 49, according to DIN 617/ISO 1206.

Points forts

Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur25 mm
Sériena49..-xl
Vitesse de référence3750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r108000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
119,75 € HT
/ unité
143,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h