Roulement à aiguilles INA NKI85/26-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI85/26-XL
Rubix :0269-1005611
Fabricant :0507628500000
EAN :4012802268898
ROULEMENT AIGUILLES NKI 85/26-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 85/26-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur26 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence3150 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r137000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
261,22 € HT
/ unité
313,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h