Roulement à aiguilles INA RNAO25X35X26

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :RNAO25X35X26
Rubix :0269-1006955
Fabricant :0001440880000
EAN :4012801181334
ROULEMENT AIGUIL. RNAO25X35X26 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNAO25X35X26 QMC 1 INA


Needle bearing with edges and without inner ring. Operating temperature:-20 °C to + 120 °C.
Roulement à aiguilles RNAO, à deux rangées, sans bague intérieure, sans nervure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur26 mm
Sériernao
Charge statique de base, radiale - C0r37000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19400 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
61,68 € HT
/ unité
74,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours