Roulement à aiguilles INA HFL3030-L564

Embrayage à rouleaux à cage

Voir les informations techniques

Références

INA :HFL3030-L564
Rubix :0269-1302402
Fabricant :0016002490962
EAN :4012802106732
ROUE LIBRE HFL3030-L564

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LIBRE HFL3030-L564


Roues libres HFL avec roulement à rouleaux ou à billes, ressorts en acier
Embrayage à rouleaux HFL à bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur30 mm
Sériehfl
Charge statique de base, radiale - C0r16900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11600 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
51,36 € HT
/ unité
61,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h