Roulement à aiguilles INA RNA4914-XL

Roulement à rouleaux radiaux

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4914-XL
Rubix :0269-1006908
Fabricant :0506664790000
EAN :4012802436518
ROULEMENT AIGUIL. RNA4914-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4914-XL INA


Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur30 mm
Sérierna..-xl
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence3400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r156000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
158,39 € HT
/ unité
190,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h